Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Mu 5.6 / CE U M 20 x 75 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Mu 5.6 / CE U M 20 x 75 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 7990 Mu 5.6 / CE U M 20 x 75 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079905200200075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 5.6
din 7990
DIN 7990 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 20 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7990
Werkstoff:
Mu 5.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M20x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
33.300 KGM
Materialnummer:
07990.520.0200.075
Weitere Suchbegriffe: din 7990 m20, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7990 5.6 / CE, DIN7990, M20x75, 20x75, tZn, AM79902075, 07990.520.0200.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9603*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5503*
€ 3,03486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5303*
€ 3,01106
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4103*
€ 2,86826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3403*
€ 2,78496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3203*
€ 2,76116
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9603*
€ 2,33276
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.