| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079859440016004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7985 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 4 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7985 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | H | Abmessung: | M1,6x4-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.011 KGM | Materialnummer: | 07985.944.0016.004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 linsenschrauben m 1,6 x 4, din 7985, din 7985 a4, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN 7985/ISO 7045 A 4, DIN7985, M1,6x4-H, 1,6x4-H, A4, AM7985164, 07985.944.0016.004 |
| | |
| |