Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 4.8 M 8 x 25 -H VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 4.8 M 8 x 25 -H VE=S
DIN 7985 4.8 M 8 x 25 -H VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079854040080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 25 -H VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7985
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M8x25-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.580 KGM
Materialnummer:
07985.404.0080.025
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 m8x25, din 7985, din 7985 m8, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN 7985/ISO 7045 4.8, DIN7985, M8x25-H, 8x25-H, AM7985825, 07985.404.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0679*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0672*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.