Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 5 x 12 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 5 x 12 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn VE=S
DIN 7984 08.8 M 5 x 12 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848140050012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
~DIN 7984 08.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf - Abmessung: M 5 x 12 -T25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
ISR
Abmessung:
M5x12-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.274 KGM
Materialnummer:
07984.814.0050.012
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m5x12, din 7984, din 7984 m5, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, Zylinderschrauben m. Innensechsrund, DIN 7984 08.8, DIN7984, M5x12-T25, 5x12-T25, galZn, AM7984512, 07984.814.0050.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0654*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.