Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 5 x 10 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 5 x 10 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn VE=S
DIN 7984 08.8 M 5 x 10 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848140050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
~DIN 7984 08.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf - Abmessung: M 5 x 10 -T25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
ISR
Abmessung:
M5x10-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.250 KGM
Materialnummer:
07984.814.0050.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m5x10, din 7984, din 7984 m5, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, Zylinderschrauben m. Innensechsrund, DIN 7984 08.8, DIN7984, M5x10-T25, 5x10-T25, galZn, AM7984510, 07984.814.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0335*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.