Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 3 x 16 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 3 x 16 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn VE=S
DIN 7984 08.8 M 3 x 16 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848140030016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
~DIN 7984 08.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf - Abmessung: M 3 x 16 -T10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
ISR
Abmessung:
M3x16-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.080 KGM
Materialnummer:
07984.814.0030.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, m3x16 din 7984, din 7984, din 7984 m3, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, Zylinderschrauben m. Innensechsrund, DIN 7984 08.8, DIN7984, M3x16-T10, 3x16-T10, galZn, AM7984316, 07984.814.0030.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0303*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.