Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 24 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 24 x 40 VE=S
DIN 7984 08.8 M 24 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848000240040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 24 x 40 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.300 KGM
Materialnummer:
07984.800.0240.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m 24, din 7984, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 08.8, DIN7984, M24x40, 24x40, AM79842440, 07984.800.0240.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,856*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,666*
€ 6,74254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,436*
€ 6,46884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,196*
€ 6,18324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,036*
€ 5,99284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,776*
€ 5,68344
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,856*
€ 4,58864
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,3632*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,6647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.