Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 20 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 20 x 100 VE=S
DIN 7984 08.8 M 20 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848000200100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.200 KGM
Materialnummer:
07984.800.0200.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m20x100, din 7984, din 7984 m20, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 08.8, DIN7984, M20x100, 20x100, AM798420100, 07984.800.0200.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,751*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,311*
€ 2,75009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,271*
€ 2,70249
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,171*
€ 2,58349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,111*
€ 2,51209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,081*
€ 2,47639
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,751*
€ 2,08369
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.