Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 10 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 10 x 30 VE=S
DIN 7984 08.8 M 10 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848000100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.160 KGM
Materialnummer:
07984.800.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m10x30, din 7984, din 7984 m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 08.8, DIN7984, M10x30, 10x30, AM79841030, 07984.800.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1341*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1232*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,099*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2107*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.