Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 010.9 M 8 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 010.9 M 8 x 20 VE=S
DIN 7984 010.9 M 8 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079841000080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.050 KGM
Materialnummer:
07984.100.0080.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, innensechskantschraube din 7984 reyher 8x20, din 7984, din 7984 m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 010.9, DIN7984, M8x20, 8x20, AM7984820, 07984.100.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0938*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.