Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Stahl 6,3 x 45 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Stahl 6,3 x 45 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
DIN 7983 Stahl 6,3 x 45 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079830140063045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 6,3 x 45 -H VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7983
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-H
Abmessung:
C6,3x45-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.922 KGM
Materialnummer:
07983.014.0063.045
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsensenkblechschraube, din 7983 stahl, blechschraube din 7983, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7051, DIN 7983 St. gehärtet, DIN7983, C6,3x45-H, galZn, AM79836345, 07983.014.0063.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.