Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Stahl 4,8 x 50 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Stahl 4,8 x 50 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
DIN 7983 Stahl 4,8 x 50 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079830140048050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,8 x 50 -H VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7983
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-H
Abmessung:
C4,8x50-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.558 KGM
Materialnummer:
07983.014.0048.050
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsensenkblechschraube, din 7983 stahl, blechschraube din 7983, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7051, DIN 7983 St. gehärtet, DIN7983, C4,8x50-H, galZn, AM79834850, 07983.014.0048.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.