Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Stahl 3,5 x 45 -C-T15 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Stahl 3,5 x 45 -C-T15 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
DIN 7982 Stahl 3,5 x 45 -C-T15 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079820160035045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 45 -C-T15 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7982
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-ISR
Abmessung:
3,5x45-C-T15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.257 KGM
Materialnummer:
07982.016.0035.045
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, DIN 7982 St. gehärtet, DIN7982, 3,5x45-C-T15, galZn, AM79823545, 07982.016.0035.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00955*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01394*
€ 0,01659
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01322*
€ 0,01573
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01228*
€ 0,01461
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01177*
€ 0,01401
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00955*
€ 0,01136
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.