| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079820140042019 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 19 -H VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7982 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form C-H | Abmessung: | C4,2x19-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.144 KGM | Materialnummer: | 07982.014.0042.019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, iso 7050 st4,2x19, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, DIN 7982 St. gehärtet, DIN7982, C4,2x19-H, galZn, AM79824219, 07982.014.0042.019 |
| | |
| |