| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079820140039060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,9 x 60 -H VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7982 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form C-H | Abmessung: | C3,9x60-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.366 KGM | Materialnummer: | 07982.014.0039.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, DIN 7982 St. gehärtet, DIN7982, C3,9x60-H, galZn, AM79823960, 07982.014.0039.060 |
| | |
| |