Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 A 2 3,9 x 9,5 -F-H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 A 2 3,9 x 9,5 -F-H A 2 VE=S
DIN 7981 A 2 3,9 x 9,5 -F-H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079819270039009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 A 2 Form F-H Linsen-Blechschrauben mit Zapfen, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,9x 9,5 -F-H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7981
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form F-H
Abmessung:
3,9x9,5-F-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.118 KGM
Materialnummer:
07981.927.0039.009
Weitere Suchbegriffe: din7981 3,9x9,5 a2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, DIN 7981/ISO 7049 A 2, DIN7981, 3,9x9,5-F-H, A2, AM79813995, 07981.927.0039.009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00876*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01243*
€ 0,01479
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01231*
€ 0,01465
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01159*
€ 0,01379
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01089*
€ 0,01296
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00876*
€ 0,01042
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00977*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.