Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Stahl 2,9 x 19 -C-T galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Stahl 2,9 x 19 -C-T galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
DIN 7981 Stahl 2,9 x 19 -C-T galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079813080029019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 19 -C-T10 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-ISR
Abmessung:
2,9x19-C-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.089 KGM
Materialnummer:
07981.308.0029.019
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c st 2,9, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, DIN 7981/ISO 14585 St., DIN7981, 2,9x19-C-T10, galZn, AM79812919, 07981.308.0029.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0064*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,009*
€ 0,01071
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00882*
€ 0,0105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00812*
€ 0,00966
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00788*
€ 0,00938
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0064*
€ 0,00762
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.