Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Stahl 2,2 x 6,5 -F-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Stahl 2,2 x 6,5 -F-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
DIN 7981 Stahl 2,2 x 6,5 -F-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079810150022006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 Stahl Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Zapfen mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 2,2 x 6,5-H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form F-H
Abmessung:
F2,2x6,5-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
07981.015.0022.006
Weitere Suchbegriffe: 2,2x6,5 blechschraube din7981, blechschraube din 7981, blechschraube din 7981 form f, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, DIN 7981/ISO 7049 St., DIN7981, F2,2x6,5-H, galZn, AM79812265, 07981.015.0022.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0052*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00735*
€ 0,00875
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00666*
€ 0,00793
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00643*
€ 0,00765
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0052*
€ 0,00619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.