| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079810149022006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C2,2 x 6,5-H VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7981 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form C-H | Abmessung: | C2,2x6,5-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.020 KGM | Materialnummer: | 07981.014.9022.006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c st2,2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, DIN 7981/ISO 7049 St., DIN7981, C2,2x6,5-H, galZn, AM79812265, 07981.014.9022.006 |
| | |
| |