Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Stahl 2,2 x 19 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Stahl 2,2 x 19 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
DIN 7981 Stahl 2,2 x 19 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079810140022019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C2,2 x 19 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-H
Abmessung:
C2,2x19-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.046 KGM
Materialnummer:
07981.014.0022.019
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c st2,2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, DIN 7981/ISO 7049 St., DIN7981, C2,2x19-H, galZn, AM79812219, 07981.014.0022.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0049*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00694*
€ 0,00826
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00656*
€ 0,00781
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00634*
€ 0,00754
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0049*
€ 0,00583
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.