Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 24 x 110 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 24 x 110 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 24 x 110 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079694100240110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
din 7969
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7969
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M24x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
49.600 KGM
Materialnummer:
07969.410.0240.110
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7969 4.6 / CE, DIN7969, M24x110, 24x110, galZn, AM796924110, 07969.410.0240.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,136*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,046*
€ 17,90474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,936*
€ 17,77384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,416*
€ 17,15504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,066*
€ 16,73854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,136*
€ 14,44184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.