Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 20 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 20 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 20 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079694100200070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
din 7969
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7969
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M20x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.900 KGM
Materialnummer:
07969.410.0200.070
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7969 4.6 / CE, DIN7969, M20x70, 20x70, galZn, AM79692070, 07969.410.0200.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0517*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,4617*
€ 8,87942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3617*
€ 8,76042
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,1817*
€ 8,54622
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,8317*
€ 8,12972
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,0517*
€ 7,20152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.