Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 20 x 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 20 x 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 20 x 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079694100200045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
din 7969
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 20 x 45 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7969
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M20x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.500 KGM
Materialnummer:
07969.410.0200.045
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7969 4.6 / CE, DIN7969, M20x45, 20x45, galZn, AM79692045, 07969.410.0200.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5466*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,8466*
€ 8,14745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7466*
€ 8,02845
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,5966*
€ 7,84995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,3866*
€ 7,60005
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,5466*
€ 6,60045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.