Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7969 Mu 4.6 / CE M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079694100160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
din 7969
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7969
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.190 KGM
Materialnummer:
07969.410.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7969 4.6 / CE, DIN7969, M16x30, 16x30, galZn, AM79691630, 07969.410.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5573*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3473*
€ 5,17329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3073*
€ 5,12569
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2073*
€ 5,00669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,9473*
€ 4,69729
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,5573*
€ 4,23319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.