Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Stahl A M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Stahl A M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7604 Stahl A M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076040110300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
din 7604 a m30x1,5
din 7604 a
DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 30 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7604
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
AM30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.100 KGM
Materialnummer:
07604.011.0300.150
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m30, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604 Stahl, DIN7604, AM30x1,5, AM7604300, 07604.011.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5829*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3229*
€ 3,95425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2629*
€ 3,88285
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,1429*
€ 3,74005
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0629*
€ 3,64485
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,5829*
€ 3,07365
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,422*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.