Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Stahl C M 22 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Stahl C M 22 x 1,5 VE=S
DIN 7604 Stahl C M 22 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076040030220150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 22 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7604
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
CM22x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.250 KGM
Materialnummer:
07604.003.0220.150
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604 Stahl, DIN7604, CM22x1,5, AM7604220, 07604.003.0220.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5175*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0075*
€ 2,38893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9875*
€ 2,36513
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8875*
€ 2,24613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8275*
€ 2,17473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7975*
€ 2,13903
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5175*
€ 1,80583
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.