Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Stahl C M 10 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Stahl C M 10 x 1 VE=S
DIN 7604 Stahl C M 10 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076040030100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 10 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7604
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
CM10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.080 KGM
Materialnummer:
07604.003.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604 Stahl, DIN7604, CM10x1, AM7604100, 07604.003.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,392*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.