Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Stahl A M 12 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Stahl A M 12 x 1,5 VE=S
DIN 7604 Stahl A M 12 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076040010120150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
din 7604 a m12
din 7604 a
DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 12 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7604
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
AM12x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.000 KGM
Materialnummer:
07604.001.0120.150
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604 Stahl, DIN7604, AM12x1,5, AM7604120, 07604.001.0120.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5608*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7608*
€ 0,90535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7508*
€ 0,89345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7108*
€ 0,84585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6908*
€ 0,82205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6708*
€ 0,79825
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.