Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Stahl P 3,5 x 13 -H galv. verzinkt, SEKO gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Stahl P 3,5 x 13 -H galv. verzinkt, SEKO gal Zn VE=S
DIN 7504 Stahl P 3,5 x 13 -H galv. verzinkt, SEKO gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075040160035013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Bohrschrauben
Schnellbauschrauben
Selbstbohrende Schrauben
DIN 7504 Stahl Form P-H galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Senkkopf nach DIN 7982, KS -H - Abmessung: P 3,5 x 13 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7504
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form P-H
Abmessung:
P3,5x13-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.072 KGM
Materialnummer:
07504.016.0035.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00647*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00878*
€ 0,01045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00647*
€ 0,0077
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.