Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 St. gehärtet D M 8 x 16 galv. verzinkt, mit Bund gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 St. gehärtet D M 8 x 16 galv. verzinkt, mit Bund gal Zn VE=S
DIN 7500 St. gehärtet D M 8 x 16 galv. verzinkt, mit Bund gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075000150080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschkopf-Schrauben
Flanschkopfschrauben
Gewindefurchende Schrauben
Kreuzschlitz-Schrauben
~DIN 7500 Stahl ~Form D galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, metr. Gewinde, Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: DM 8 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7500
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
~Form D
Abmessung:
DM8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.160 KGM
Materialnummer:
07500.015.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0603*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.