Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 St. gehärtet D M 4 x 25 galv. verzinkt, mit Bund gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 St. gehärtet D M 4 x 25 galv. verzinkt, mit Bund gal Zn VE=S
DIN 7500 St. gehärtet D M 4 x 25 galv. verzinkt, mit Bund gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075000150040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschkopf-Schrauben
Flanschkopfschrauben
Gewindefurchende Schrauben
Kreuzschlitz-Schrauben
~DIN 7500 Stahl ~Form D galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, metr. Gewinde, Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: DM 4 x 25 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7500
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
~Form D
Abmessung:
DM4x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.281 KGM
Materialnummer:
07500.015.0040.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0166*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.