Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7435 14 H M 10 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7435 14 H M 10 x 50 VE=S
ISO 7435 14 H M 10 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-074350000100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
ISO 7435 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7435
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.090 KGM
Materialnummer:
07435.000.0100.050
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7435, Gewindestift DIN 417, Gewindestift ISO 7435, ISO 7435, Madenschraube DIN 417, Schraube DIN 417, reyher iso 7435 14h 8x50, din 417, schraube din 417 m 10, Gewindestifte m. Längsschlitz, Schaftschrauben, Zapfenstifte, ISO 7435 14 H, ISO7435, M10x50, 10x50, AM74351050, 07435.000.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6592*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8692*
€ 1,03435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8592*
€ 1,02245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8192*
€ 0,97485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7892*
€ 0,93915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7792*
€ 0,92725
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6592*
€ 0,78445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.