Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 A 4 M 3 x 16 -T10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -1 A 4 M 3 x 16 -T10 A 4 VE=S
ISO 7380 -1 A 4 M 3 x 16 -T10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809420030016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Gewindeschrauben
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
Linsenschrauben mit Innensechsrund
~ISO 7380-1 A 4 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 16 -T10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
M3x16-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.095 KGM
Materialnummer:
07380.942.0030.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0174*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.