Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 A 4 M 10 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -1 A 4 M 10 x 30 A 4 VE=S
ISO 7380 -1 A 4 M 10 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809400100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 4 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.100 KGM
Materialnummer:
07380.940.0100.030
Weitere Suchbegriffe: iso 7380-2 a4 m10, din en iso 7380, din en iso 7380 m10, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, ISO 7380-1 A 4, ISO7380, M10x30, 10x30, AM73801030, 07380.940.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2523*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3123*
€ 0,37164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.