Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 A 2 M 10 x 35 -T50 Vollgewinde A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -1 A 2 M 10 x 35 -T50 Vollgewinde A 2 VE=S
ISO 7380 -1 A 2 M 10 x 35 -T50 Vollgewinde A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809210100035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Gewindeschrauben
Innensechsrund-Schrauben
Innensechsrundschrauben
Linsenschrauben mit Innensechsrund
~ISO 7380-1 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 10 x 35 -T50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
M10x35-T50
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.326 KGM
Materialnummer:
07380.921.0100.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1266*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.