Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 010.9 M 16 x 50 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -1 010.9 M 16 x 50 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 7380 -1 010.9 M 16 x 50 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073801100160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.100 KGM
Materialnummer:
07380.110.0160.050
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380 verzinkt, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 4,5 x 50, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, ISO 7380-1 010.9, ISO7380, M16x50, 16x50, AM73801650, 07380.110.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8139*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0739*
€ 1,27794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0539*
€ 1,25414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0039*
€ 1,19464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9739*
€ 1,15894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9639*
€ 1,14704
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8139*
€ 0,96854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.