Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 010.9 M 16 x 45 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -1 010.9 M 16 x 45 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 7380 -1 010.9 M 16 x 45 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073801100160045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.600 KGM
Materialnummer:
07380.110.0160.045
Weitere Suchbegriffe: iso7380 m16x45, din en iso 7380, din en iso 7380 verzinkt, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, ISO 7380-1 010.9, ISO7380, M16x45, 16x45, AM73801645, 07380.110.0160.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6327*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8527*
€ 1,01471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8427*
€ 1,00281
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7927*
€ 0,94331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7727*
€ 0,91951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7527*
€ 0,89571
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6327*
€ 0,75291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.