| |
|
| Artikel-Nr.: 4-073801000100016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO7380 | Werkstoff: | 010.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M10x16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.413 KGM | Materialnummer: | 07380.100.0100.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m 10 x 16, din en iso 7380, din en iso 7380 m10, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, ISO 7380-1 010.9, ISO7380, M10x16, 10x16, AM73801016, 07380.100.0100.016 |
| | |
| |