Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 A 2 12 f9 M 10 x 40 AISI 302 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 A 2 12 f9 M 10 x 40 AISI 302 A 2 VE=S
ISO 7379 A 2 12 f9 M 10 x 40 AISI 302 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073799200100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m10x12x40
iso 7379
~ISO 7379 A 2 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 12f9 M 10 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
12f9M10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.036 KGM
Materialnummer:
07379.920.0100.040
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m10, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 A 2, ISO7379, 12f9M10x40, A2, AM73791040, 07379.920.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5542*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1842*
€ 3,7892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1242*
€ 3,7178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9842*
€ 3,5512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8442*
€ 3,3846
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5542*
€ 3,0395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.