Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 10 f9 - M 8 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 10 f9 - M 8 x 45 VE=S
ISO 7379 12.9 10 f9 - M 8 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040080045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8-45
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 10 - M 8 x 45 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
10-M8x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.186 KGM
Materialnummer:
07379.204.0080.045
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 10-M8x45, AM7379845, 07379.204.0080.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9537*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2437*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2237*
€ 1,4562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1837*
€ 1,4086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1537*
€ 1,3729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1137*
€ 1,3253
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9537*
€ 1,1349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.