Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 40 Paß-Schulterschrauben VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 40 Paß-Schulterschrauben VE=S
ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 40 Paß-Schulterschrauben VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792000080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m8x40
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 10 - M 8 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
h8
Abmessung:
10-M8x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.000 KGM
Materialnummer:
07379.200.0080.040
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 10-M8x40, AM7379840, 07379.200.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1713*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5113*
€ 1,79845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4913*
€ 1,77465
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4513*
€ 1,72705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4113*
€ 1,67945
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1713*
€ 1,39385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.