Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 10 Paß-Schulterschrauben VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 10 Paß-Schulterschrauben VE=S
ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 10 Paß-Schulterschrauben VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792000080010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8x10
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 10 - M 8 x 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
h8
Abmessung:
10-M8x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.000 KGM
Materialnummer:
07379.200.0080.010
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 10-M8x10, AM7379810, 07379.200.0080.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6232*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8232*
€ 0,97961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7732*
€ 0,92011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7532*
€ 0,89631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7232*
€ 0,86061
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6232*
€ 0,74161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.