Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7092 A 4 6 ( 6,4 x 11 x 1,6) 200 HV A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7092 A 4 6 ( 6,4 x 11 x 1,6) 200 HV A 4 VE=S
ISO 7092 A 4 6 ( 6,4 x 11 x 1,6) 200 HV A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070929440060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO 7092 A 4 200 HV Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7092
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.077 KGM
Materialnummer:
07092.944.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0114*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.