Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7092 A 2 3 ( 3,2 x 6 x 0,5) 200 HV A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7092 A 2 3 ( 3,2 x 6 x 0,5) 200 HV A 2 VE=S
ISO 7092 A 2 3 ( 3,2 x 6 x 0,5) 200 HV A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070929240030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 3 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7092
Werkstoff:
A 2 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.008 KGM
Materialnummer:
07092.924.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00214*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00314*
€ 0,00374
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,003*
€ 0,00357
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00288*
€ 0,00343
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00279*
€ 0,00332
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00214*
€ 0,00255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.