Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7092 Messing 16 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7092 Messing 16 Ms VE=S
ISO 7092 Messing 16 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070927000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO 7092 Messing Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7092
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.748 KGM
Materialnummer:
07092.700.0160.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 messing, din 433, reyher din 433, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 433, ISO 7092 Messing, ISO7092, 16, AM7092160, 07092.700.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1739*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.