Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7092 Messing 10 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7092 Messing 10 Ms VE=S
ISO 7092 Messing 10 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070927000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO 7092 Messing Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7092
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.194 KGM
Materialnummer:
07092.700.0100.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 messing, din 433, din 433 d10, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 433, ISO 7092 Messing, ISO7092, 10, AM7092100, 07092.700.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.