Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7092 St. 10 (10,5 x 18 x 1,6) 200 HV VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7092 St. 10 (10,5 x 18 x 1,6) 200 HV VE=S
ISO 7092 St. 10 (10,5 x 18 x 1,6) 200 HV VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070920040100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO 7092 Stahl 200 HV Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7092
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.161 KGM
Materialnummer:
07092.004.0100.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, reyher din 433 st 10,5, din 433, din 433 -1 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, ISO 7092 Stahl, ISO7092, 10, AM7092100, 07092.004.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0262*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.