Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 1.4571 200 HV 10 (10,5 x 20 x 2 ) A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 1.4571 200 HV 10 (10,5 x 20 x 2 ) A 5 VE=S
ISO 7090 1.4571 200 HV 10 (10,5 x 20 x 2 ) A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070909540100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 5 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.302 KGM
Materialnummer:
07090.954.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, reyher din 125 b vz 10,5, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b 10,5, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 1.4571, ISO7090, 10, AM7090100, 07090.954.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0663*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1027*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.