Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 4 200 HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 A 4 200 HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 4 VE=K
ISO 7090 A 4 200 HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070909449120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.600 KGM
Materialnummer:
07090.944.9120.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b13 a4, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b13, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 A 4, ISO7090, 12, AM7090120, 07090.944.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0943*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.