Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 4 200 HV 6 ( 6,4 x 12 x 1,6) A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 A 4 200 HV 6 ( 6,4 x 12 x 1,6) A 4 VE=K
ISO 7090 A 4 200 HV 6 ( 6,4 x 12 x 1,6) A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070909449060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
07090.944.9060.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b m8 a4, edelstahlscheibe din 125 b, din125 b 6,4, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 A 4, ISO7090, 6, AM709060, 07090.944.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0287*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.